Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Elektronik-Möbel-Tresor - mySafe Premium 350 - Code/Fingerprint - Schwarz - 2020-0000-SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2020-0000-1100
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2020-0000-1100
EAN/GTIN:
     4026434178630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Sicherheit trifft Design - mit der mySafe Premium Reihe kommt endlich Farbe in Ihr Haus. Das kleinere der beiden Premium Modelle die 350er Version gibt es in insgesamt 7 verschiedenen Farben. Der mySafe Premium ist nicht nur modern, sondern schützt auch Ihr wertvolles Hab und Gut. Durch seinen Stahlkorpus und der 4mm dicken Stahltüre sind die Wertgegenstände im Inneren bestens vor Diebstahl geschützt. Geöffnet wird der Möbeltresor mit modernster Fingerprint Technologie. Legen Sie einfach Ihren Finger auf dem Sensor und schon öffnet sich die sichere Doppelbolzenverrieglung. Dank fortgeschrittener 360° Erkennung ist es egal wie Sie Ihren Finger auf den Sensor legen. Insgesamt können bis zu 30 verschiedene Fingerabdrücke eingespeichert werden. Bargeld, Schmuck, Dokumente oder wichtige Datenträger sind in dem massiven Möbeltresor bestens geschützt. Alternativ kann der Safe auch mit einem Zahlencode geöffnet werden. Sie selbst bestimmen den 4-stelligen Zahlencode, den Sie jederzeit abändern können. Bei schwacher Batterieleistung kann die mitgelieferte Notstrombox verwendet werden, die das Touchfeld mit Strom unterstützt. Durch die vorgebohrten Löcher im Rücken, kann der Tresor fest an der Wand verankert werden. Schutz mit Stil – die mySafe Premium Reihe der Marke BASI für den privaten oder gewerblichen Gebrauch ist vielseitig einsetzbar. Verfügbare Farben: Weiß, Schwarz, Grau, Blau/Weiß, Rot/Weiß, Grün/Grau, Beere/Grau.

  • Premium Möbeltresor im modernen Design
  • Ausgestattet mit modernster Fingerprint Technologie und Zahlenschloss
  • Massiver Stahlkorpus und 4mm dicke Stahltüre schützen Ihre Wertgegenstände vor Diebstahl
  • Integrierter Alarm wird ausgelöst bei 3 facher Falscheingabe oder Erschütterung des Safes
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage, Notstrombox und 2 Notschlüssel
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Möbeltresor
Abmessungen (außen):
H350 x B300 x T280 mm
Abmessungen (innen):
H250 x B235 x T215 mm
Schlossart:
Fingerprint oder Codeeingabe
Verriegelung:
Doppelbolzen
Wandstärke:
4 mm
Stromversorgung:
4 AA Batterien (nicht enthalten)
Lieferumfang:
Tresor, Notstromaggregat, 2 x Notschlüssel, Befestigungsmaterial
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
21,2 KG
Weitere Suchbegriffe: möbeltresor basi, kleintresor, Safe, Tresor, Schutz, Sicherheit, Zahlencode, Schlüssel, Elektronik, Stahlschrank, Wandtresor, Bargeld, Schmuck, Wertgegenstände, Zuhause, Fingerscan, Hohe, ohne, Wandbefestigung, Fingerabdruck, design, basics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
10
€ 4,95*
ab € 105,28*
€ 140,49*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,84*
€ 262,72*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.