Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Elektronik-Möbel-Tresor - mySafe Premium 450 - Code/Fingerprint - Weiß - 2020-0001-WEIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2020-0001-1000
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2020-0001-1000
EAN/GTIN:
     4026434178715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Sicherheit trifft Design - mit der mySafe Premium Reihe kommt endlich Farbe in Ihr Haus. Das größere der beiden Premium Modelle die 450er Version, ist in insgesamt 3 verschiedenen Farben erhältlich. Der mySafe Premium ist nicht nur modern, sondern schützt auch Ihr wertvolles Hab und Gut. Dank seiner Größe ist der massive Safe auch bestens für wichtige Aktenordner geeignet. Aber nicht nur Dokumente, sondern auch andere Wertgegenstände wie Bargeld, Schmuck oder wichtige Datenträger finden Schutz im modernen Möbeltresor. Geöffnet wird der Tresor mit modernster Fingerprint Technologie. Legen Sie einfach Ihren Finger auf dem Touchfeld und schon öffnet sich die sichere Doppelbolzenverrieglung. Dank fortgeschrittener 360° Erkennung ist es egal wie Sie Ihren Finger auf den Sensor legen. Insgesamt können bis zu 30 verschiedene Fingerabdrücke eingespeichert werden. Alternativ kann der Safe auch mit einem Zahlencode geöffnet werden. Sie selbst bestimmen den 4-stelligen Zahlencode, den Sie jederzeit abändern können. Bei schwacher Batterieleistung kann die mitgelieferte Notstrombox verwendet werden, die das Touchfeld mit Strom unterstützt. Ein integrierter Alarm ertönt bei 3-facher Falscheingabe des Codes oder bei Erschütterung. Durch die vorgebohrten Löcher im Rücken, kann der Tresor fest an der Wand verankert werden. Schutz mit Stil – die mySafe Premium Reihe der Marke BASI für den privaten oder gewerblichen Gebrauch ist vielseitig einsetzbar. Verfügbare Farben: Weiß, Schwarz, Grau

  • Großer Premium Möbeltresor im modernen Design
  • Ausgestattet mit modernster Fingerprint Technologie und Zahlenschloss
  • Massiver Stahlkorpus und 4mm dicke Stahltüre schützen Ihre Wertgegenstände vor Diebstahl
  • Integrierter Alarm wird ausgelöst bei 3 facher Falscheingabe oder Erschütterung des Safes
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage, Notstrombox und 2 Notschlüssel
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Möbeltresor
Abmessungen (außen):
H450 x B350 x T300 mm
Abmessungen (innen):
H345 x B275 x T235 mm
Schlossart:
Fingerprint oder Codeeingabe
Verriegelung:
Doppelbolzen
Wandstärke:
4 mm
Stromversorgung:
4 AA Batterien (nicht enthalten)
Lieferumfang:
Tresor, Notstromaggregat, 2 x Notschlüssel, Befestigungsmaterial
Farbe:
Weiß
Gewicht:
28,8 KG
Weitere Suchbegriffe: möbeltresor basi, kleintresor, Safe, Tresor, Schutz, Sicherheit, Zahlencode, Schlüssel, Elektronik, Stahlschrank, Wandtresor, Bargeld, Schmuck, Wertgegenstände, Zuhause, Fingerscan, Hohe, ohne, Wandbefestigung, Fingerabdruck, design, basics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.