| |
|
| Artikel-Nr.: 705-2101-0005-1119 Herst.-Nr.: 2101-0005-1119 EAN/GTIN: 4026434194692 |
| |
|
| | |
| Vielseitig verwendbarer Schlüsselsafe von BASI. Der Schlüsselsafe besitzt einen abnehmbaren Bügel zum Einhängen an Zäunen, Toren, Ösen oder Türknäufen. Dank dem 4-steilligen Zahlenschloss, den Sie individuell einstellen können, bietet der Schlüsselsafe Ihnen 10.000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Das Gehäuse aus Aluminium ist extra rostschutzbehandelt und dadurch witterungsfest und korrosionsbeständig. Die Schutzklappe ist mit einem Schiebemechanismus ausgestattet. Optional kann der Schlüsselsafe auch an der Wand verankert werden. Maße: Breite 90 mm, Höhe Kasten: 122 mm, Höhe Bügel: 53 mm, Tiefe: 40 mm - Schlüsseltresor mit Zahlencode mit abnehmbaren Bügel
- Kann an Toren, Zäunen, Ösen oder Türknäufen befestigt werden
- 4-stelliger Zahlencode, Aluminiumgehäuse Witterungsfest
- Maße: Breite 90 mm, Höhe Kasten: 122 mm, Höhe Bügel: 53 mm, Tiefe: 40 mm
- Erhältlich in den Farben: blau, gelb, grün, lila, orange, rot, schwarz
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schlüsseltresor mit Bügel | Abmessungen: | 90 x 185 x 40 mm | Verriegelung: | Zahlenschloss, 4-stellig | Farbe: | Orange | Material: | Aluminium, Witterungsfest | Gewicht: | 593 g | Lieferumfang: | inkl. Montagematerial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, schlüsseltresor, schlüsselbox, mini, safe, tresor, schlüssel, aufbewahrung, sicher, außen, draußen, innen, bügel, abnehmbar, schlüsselkasten, wetterfest, stahl, alu, bunt, schwarz, farbe, zahlencode, code, zahlen, kombination, wand, haus, garage, firmen, gewerbe, baustellen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,25* | € 21,54* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,74* | € 39,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 38,49* | € 50,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|