Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Schlüsselsafe - SSZ 200B - Schwarz/Lila - 2101-0005-LILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2101-0005-1120
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2101-0005-1120
EAN/GTIN:
     4026434194661
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
Bügelschloss
Hangschloss

Vielseitig verwendbarer Schlüsselsafe von BASI. Der Schlüsselsafe besitzt einen abnehmbaren Bügel zum Einhängen an Zäunen, Toren, Ösen oder Türknäufen. Dank dem 4-steilligen Zahlenschloss, den Sie individuell einstellen können, bietet der Schlüsselsafe Ihnen 10.000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Das Gehäuse aus Aluminium ist extra rostschutzbehandelt und dadurch witterungsfest und korrosionsbeständig. Die Schutzklappe ist mit einem Schiebemechanismus ausgestattet. Optional kann der Schlüsselsafe auch an der Wand verankert werden. Maße: Breite 90 mm, Höhe Kasten: 122 mm, Höhe Bügel: 53 mm, Tiefe: 40 mm

  • Schlüsseltresor mit Zahlencode mit abnehmbaren Bügel
  • Kann an Toren, Zäunen, Ösen oder Türknäufen befestigt werden
  • 4-stelliger Zahlencode, Aluminiumgehäuse Witterungsfest
  • Maße: Breite 90 mm, Höhe Kasten: 122 mm, Höhe Bügel: 53 mm, Tiefe: 40 mm
  • Erhältlich in den Farben: blau, gelb, grün, lila, orange, rot, schwarz
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schlüsseltresor mit Bügel
Abmessungen:
90 x 185 x 40 mm
Verriegelung:
Zahlenschloss, 4-stellig
Farbe:
Lila
Material:
Aluminium, Witterungsfest
Gewicht:
593 g
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, basi schlüsselsafe, schlüsseltresor, bügelschloß alu, schlüsselbox, mini, safe, tresor, schlüssel, aufbewahrung, sicher, außen, draußen, innen, bügel, abnehmbar, schlüsselkasten, wetterfest, stahl, alu, bunt, schwarz, farbe, zahlencode, code, zahlen, kombination, wand, haus, garage, firmen, gewerbe, baustellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 14,30*
€ 21,64*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,49*
€ 50,88*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.