| |
|
| Artikel-Nr.: 705-2115-0010 Herst.-Nr.: 2115-0010 EAN/GTIN: 4026434175295 |
| |
|
| | |
| Der kleine Möbel Tresor MT200 zur Aufbewahrung von wichtigen Dokumenten, Schmuck oder Bargeld, zeichnet sich durch ein kompaktes, schlichtes und platzsparendes Design aus. Der mechanische Tresor aus Stahl schützt Ihre Wertgegenstände mit zwei massiven Doppelstahlbolzen im Inneren und einer 4 mm Stahltür. Geöffnet wird der Stahl-Tresor mit einem Doppelbart Sicherheitsschlüssel. Durch seine kleine Größe passt der Safe auch perfekt in jede Ecke oder Nische. Zwei kleine Lochbohrungen am Rücken sorgen dafür, dass sich der Tresor auch für die Verankerung an der Wand eignet. Der schwarze Möbeltresor wird inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage geliefert. Ob für den privaten Haushalt oder gewerblichen Gebrauch, der kompakte Safe ist vielseitig einsetzbar. - Widerstandsfähiger Stahlkorpus / Stahltüre
- Geschützt von zwei massiven Doppelstahlbolzen
- Verschluss mit Doppelbartschlüssel für optimale Sicherheit
- Kompakte Größe zum Verstauen in Möbeln wie Kleiderschränke, Kommoden oder Aktenschränke
- Leichte Installation und Wandmontage durch mitgeliefertes Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Möbeltresor | Ausführung: | mechanisch | Abmessungen: | H200 x B320 x T200 mm | Verriegelung: | Doppelbartschloss | Material: | Stahl | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Gewicht: | 7500 g | Farbe: | Schwarz | Stromversorgung: | 4 AA Batterien (nicht enthalten) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: möbeltresor basi, kleintresor, Safe, Tresor, Schutz, Sicherheit, Zahlencode, Schlüssel, Elektronik, Stahlschrank, Wandtresor, Bargeld, Schmuck, Wertgegenstände, Zuhause, Fingerscan, Hohe, ohne, Wandbefestigung, Fingerabdruck, design, basics |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,63* | € 54,90* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 90,39* | € 116,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|