| |
|
| Artikel-Nr.: 705-2115-0011-CODE Herst.-Nr.: 2115-0011-CODE EAN/GTIN: 4026434175318 |
| | |
|
| | |
| Der kompakte, elektronische Möbeltresor EMT 200 zur Aufbewahrung Ihrer Wertgegenstände. Der Safe kommt mit einem Elektronikschloss und Zahlencode. Die Zahlenkombination ist frei wählbar und jederzeit änderbar. Verriegelt wird der kleine Tresor mit zwei Doppelstahlbolzen, die Ihr Eigentum vor unbefugten Personen oder Langfingern schützt. Der kleine, aber robuste Tresor, passt durch seine kompakte Größe in jede Ecke oder Nische. Durch seinen Stahlkorpus und der 4 mm dicken Stahltüre bewahrt der kleine Tresor wichtige Dokumente, Schmuck oder Bargeld sicher für Sie auf. Geliefert wird der Möbeltresor inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage, einer Notstrombox, sowie 2 Notschlüsseln womit der Safe im Notfall geöffnet werden kann. - Kompakter Möbeltresor mit Zahlencode
- Verriegelung durch massive Doppelstahlbolzen
- Kompakte Größe zum Verstauen in Möbeln wie Kleiderschränke, Kommoden oder Aktenschränke
- 2 Notschlüssel und 1 Notstromaggregat im Lieferumfang enthalten
- Leichte Installation und Wandmontage durch mitgeliefertes Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Möbeltresor | Ausführung: | Code, Zahlenschloss | Abmessungen: | H200 x B320 x T200 mm | Verriegelung: | Doppelbolzen | Material: | Stahl | Anzahl der Schlüssel: | 2 Notschlüssel | Gewicht: | 7950 g | Farbe: | Schwarz | Stromversorgung: | 4 AA Batterien (nicht enthalten) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: möbeltresor basi, kleintresor, Safe, Tresor, Schutz, Sicherheit, Zahlencode, Schlüssel, Elektronik, Stahlschrank, Wandtresor, Bargeld, Schmuck, Wertgegenstände, Zuhause, Fingerscan, Hohe, ohne, Wandbefestigung, Fingerabdruck, design, basics |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,26* | € 70,95* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 115,67* | € 146,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|