| |
|
| Artikel-Nr.: 705-2115-0012-FP Herst.-Nr.: 2115-0012-FP EAN/GTIN: 4026434175332 |
| | |
|
| | |
| Dieser Möbeltresor der Marke BASI ist kompakt und mit moderner Fingerprint Technologie ausgestattet. Schlicht, unauffällig und vor allem stabil – der kleine Safe besteht aus einem Stahlkorpus und einer 4 mm dicken Stahltür. Zudem wird die Tür mit einer Doppelbolzen-Verriegelung gesichert. Der Betrieb des Fingersensors wird durch 4 AA Batterien betrieben. Im Falle einer schwachen Batterieleistung, ist ein Notstromaggregat im Lieferumfang enthalten dessen Akku den Fingerprint Sensor unterstützt. Sollten Sie diesen gerade nicht parat haben, haben Sie immer noch 2 Notschlüssel mit denen Sie den Safe manuell öffnen können. Sichern Sie Ihre Wertgegenstände wie Bargeld, Schmuck oder wichtige Dokumente / Datenträger mit dem robusten Möbeltresor. - Robuster Möbeltresor mit modernster Fingerprint Technologie
- Verriegelung durch Doppelstahlbolzen, innenliegende Bänder
- Integrierter Alarm wird ausgelöst bei Manipulation oder 5-facher Falscheingabe
- 2 Notschlüssel und 1 Notstromaggregat im Lieferumfang enthalten
- Leichte Installation dank mitgeliefertem Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Möbeltresor | Ausführung: | Fingerprint | Abmessungen: | H250 x B350 x T250 mm | Verriegelung: | Doppelbolzen | Material: | Stahl | Anzahl der Schlüssel: | 2 Notschlüssel | Gewicht: | 11000 g | Farbe: | Schwarz | Stromversorgung: | 4 AA Batterien (nicht enthalten) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: möbeltresor basi, kleintresor, Safe, Tresor, Schutz, Sicherheit, Zahlencode, Schlüssel, Elektronik, Stahlschrank, Wandtresor, Bargeld, Schmuck, Wertgegenstände, Zuhause, Fingerscan, Hohe, ohne, Wandbefestigung, Fingerabdruck, design, basics |
| | |
| |