Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Elektronik-Möbel-Tresor - EMT 380 - Fingerprint - 2115-0013-FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2115-0013-FP
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2115-0013-FP
EAN/GTIN:
     4026434175349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Dank seiner Tiefe und seiner Größe ist dieser Tresor der Marke BASI perfekt für wichtige Dokumenten Ordner geeignet. Aber nicht nur Dokumente, sondern auch andere Wertgegenstände wie Schmuck, Bargeld oder Datenträger werden sicher in dem Möbeltresor aufbewahrt. Ausgestattet mit moderner Fingerprint Technologie, benötigt es nur Ihren Finger auf den Sensor zu legen und schon öffnet sich der Safe. Sicherheit schafft der Möbeltresor mithilfe seiner 4 mm Stahltüre und des Stahlkorpus. Unbefugte Personen oder Langfinger haben keine Chance mehr an Ihre Wertgegenstände zu kommen. Zusätzlich wird die Stahltüre mit einer Doppelbolzenverriegelung geschützt. Durch zwei vorgebohrte Löcher im Rücken kann der Safe auch sicher an der Wand verankert werden. Ob für den privaten oder gewerblichen Gebrauch, der massive Stahlsafe ist vielseitig einsetzbar.

  • Massiver Möbeltresor mit moderner Fingerprint Technologie
  • Verriegelung durch Doppelstahlbolzen, innenliegende Bänder
  • Integrierter Alarm wird ausgelöst bei Manipulation oder 5-facher Falscheingabe
  • Leichte Installation und Wandmontage durch mitgeliefertes Befestigungsmaterial
  • 2 Notschlüssel und 1 Notstromaggregat im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Möbeltresor
Ausführung:
Fingerprint
Abmessungen:
H430 x B330 x T380 mm
Verriegelung:
Doppelbolzen
Material:
Stahl
Anzahl der Schlüssel:
2 Notschlüssel
Gewicht:
18350 g
Farbe:
Schwarz
Stromversorgung:
4 AA Batterien (nicht enthalten)
Weitere Suchbegriffe: möbeltresor basi, kleintresor, Safe, Tresor, Schutz, Sicherheit, Zahlencode, Schlüssel, Elektronik, Stahlschrank, Wandtresor, Bargeld, Schmuck, Wertgegenstände, Zuhause, Fingerscan, Hohe, ohne, Wandbefestigung, Fingerabdruck, design, basics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
50
€ 4,95*
ab € 94,74*
€ 130,33*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,55*
€ 259,49*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
2115-0011-CODE
ab € 49,26*
Sonstiges
BASI
2115-0011-FP
ab € 67,71*
Sonstiges
BASI
2115-0012-CODE
ab € 57,32*
Sonstiges
BASI
2115-0012-FP
ab € 74,74*
Sonstiges
BASI
2115-0013-CODE
ab € 78,32*
Sonstiges
BASI
2115-0010
ab € 37,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.