| |
|
| Artikel-Nr.: 705-2140-0004 Herst.-Nr.: 2140-0004 EAN/GTIN: 4026434115321 |
| |
|
| | |
| Der RT 101-MS der Marke BASI kann mittels Bohrung in die Wand eingelassen werden. Der kleine Rohrtresor bietet optimalen Schutz für Ihre Wertgegenstände, wie Schmuck oder Bargeld und eignet sich zudem auch als Schlüsseldepot nähe des Eingangsbereichs. Durch die kleine Stirnseite bietet der Mini Tresor nur wenig Angriffsfläche und ist unauffällig zugleich. Das Gehäuse ist aus hochwertigem und rostfreiem Edelstahl. Der Rohrtresor ist zudem mit einem Maueranker und einer Schutzklappe ausgestattet, die ein einbaubaren Profil-Halbzylinder zusätzlich schützt. Eingebaut werden kann jeder Standard Profil-Halbzylinder 10 / 30 mm. - Rohrtresor kann mittels Bohrung in die Wand eingelassen werden
- Verschluss aus hochwertigem und robusten Edelstahl
- Für Schmuck, Bargeld oder andere Wertgegenstände
- Gehäuse vorgefertigt für Profil-Halbzylinder 10/30 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Abmessungen Außen: Länge 138 mm / Durchmesser: 50 mm
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Rohrtresor, Schlüsseltresor | Einsatz und Anwendung: | Zum Einlass in die Wand oder Boden | Länge: | 138 mm | Durchmesser: | 50 mm | Material Korpus: | Aluminium | Material Verschluss: | Edelstahl | Verriegelung: | Profil-Halbzylinder (nicht enthalten) | Gewicht: | 601 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halbzylinder, zylinder, wandtresor, bodentresor, safe, mini, klein, schlüsselsafe, schlüsselbox, wandmontage, bodenmontage, schmuck, geld, bargeld, schlüssel, dokumente, schutz, edelstahl, aluminium, schloss, wendeschlüssel, sicher, innen, außen, ankerung |
| | |
| |