| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 705-301D-10 Herst.-Nr.: 301D-10 EAN/GTIN: 4026434070729 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dreikantschlüssel zur vielseitigen Anwendung - vielseitig einsetzbar. Mit Innen-Dreikant, wahlweise 7, 8, 9 oder 10 mm erhältlich. - Dreikantschlüssel
- Innen-Dreikant
- Wahlweise in 7, 8, 9 oder 10 mm
- Mit ovalem Schlüsselkopf
- Material: Zinkdruckguss / vernickelt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Dreikant: | 10 mm | Gewicht: | 40 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dornzwangverschluss-Schlüssel, Dornzwangverschlussschlüssel, basi dornschlüssel, dorn schlüssel, Dreikantschlüssel, 7, 8, 9, 10, mm, dreikant, vierkant, vierkantschlüssel, innendreikant, innenvierkant, zink, zinkgussdruck |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |