Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Vierkantschlüssel - 105 mm - Außen-Vierkant von 6-9 mm - 306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-306
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     306
EAN/GTIN:
     4026434082357
Suchbegriffe:
Dornschlüssel
Dreikantschlüssel
7
8

Vierkantschlüssel zur vielseitigen Anwendung - vielseitig einsetzbar. Mit Außenvierkant konisch - wahlweise 4-9 mm oder 6-9 mm

  • Vierkantschlüssel
  • Mit ovalem Schlüsselkopf
  • Für Zungenschlösser, Klappenschlösser oder Fallenschlösser
  • Material: Zinkdruckguss / vernickelt
  • Wahlweise mit 4-9 mm / 6-9 mm
Weitere Informationen:
Vierkant:
6-9 mm
Länge:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
307
ab € 3,63*
Sonstiges
BASI
306.5
ab € 3,60*
Sonstiges
BASI
310A
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.