Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Knaufzylinder - AS 40/30 mm - Verschiedenschließend - 5030-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Hinweis
Artikel-Nr.:
     705-5030-1000
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     5030-1000
EAN/GTIN:
     3838923333083
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
knaufzylinder gleichschließend
knaufzylinder

Die sichere AS Knaufzylinder Reihe von BASI. Der robuste Zylinder mit Knauf wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert. Durch das verschiedenschließende System sind nur die 3 mitgelieferten Schlüssel passend. Natürlich besteht jederzeit die Möglichkeit beim regionalen Schlüsseldienst Ersatzschlüssel anfertigen zu lassen. Der AS Knaufzylinder ist als ideales Schloss für den Hauseingangsbereich verwendbar. Er eignet sich als Schloss für Haustüren oder Wohneingangstüren. Durch seinen einseitigen Drehknauf kann die Tür jederzeit ohne Schlüssel von Innen geöffnet, sowie verschlossen werden. Der massive Zylinder aus matt vernickeltem Messing kommt zudem mit einem Aufbohrschutz, der ein Aufbohren von möglichen Einbrechern verhindert / erschwert. Bei der Fertigung der BASI Zylinder wird präzise auf höchste Qualität geachtet. Die Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN-Norm 18252:2006-12.

  • Profil-Knaufzylinder - für Haustüren / Wohneingangstüren
  • Mit Aufbohrschutz, erschwert Aufbrechen oder Öffnen des Zylinders
  • Lieferung mit 3 Schlüsseln, Verschiedenschließend
  • Material: Messing matt vernickelt, Geprüft nach DIN 18252:2006-12
Weitere Informationen:
Länge A (Knaufseite Innen):
40 mm
Länge B:
30 mm
Schließart:
Verschiedenschließend
Anzahl der Schlüssel:
3 Schlüssel
Anzahl der Stiftzuhaltungen:
5
Schutz:
Aufbohrschutz
Material:
Messing matt vernickelt
Fertigung nach:
DIN 18252:2006-12
Weitere Suchbegriffe: Profilzylinder, knauf, zylinder, drehverschluss, schloss, 30/30, mm, sicherheit, n+g, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, haustüren, wohnungstüren, eingangstüren, tür, 1, schlüssel, gleichschließend, gleichschließung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 20,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 42,31*
€ 55,66*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
3838923333038
ab € 13,44*
Sonstiges
BASI
3838923333052
ab € 13,44*
Sonstiges
BASI
3838923333069
ab € 14,28*
Sonstiges
BASI
3838923333076
ab € 15,12*
Sonstiges
BASI
5030-1005
ab € 14,28*
Sonstiges
BASI
5030-0000
ab € 11,70*
Sonstiges
BASI
5030-0005
ab € 12,58*
Sonstiges
BASI
5030-0500
ab € 12,57*
Sonstiges
BASI
5030-1010
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.