| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 705-5041-0000-0033 Herst.-Nr.: 5041-0000-0033 EAN/GTIN: 3838923719757 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Außenzylinder auch Rundzylinder genannt eignet sich für Türzusatzschlösser auf dem Türblatt. Der Profil-Außenzylinder kann anstatt eines Drehknaufs am Türzusatzschloss verwendet werden. Ideal für das BASI Türzusatzschloss KS 500, sowie KS 500R (separat erhältlich). Der Außenzylinder besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit versprechen. Selbstverständlich ist der Zylinder mit allen Sicherheitsmerkmalen ausgerüstet, die auch ein Standard-Profilzylinder aufweist. Der Zylinder besteht aus massivem Messing und wird mit 3 Schlüsseln geliefert. Der Profilzylinder ist mit einem gleichschließenden System ausgestattet. Das bedeutet, dass der Schlüssel für mehrere Zylinderschlösser verwendet werden kann. Ob für die Haustüre, Zusatzschlösser, Gartentore, die Kellertür oder Vorhangschlösser – wenn Sie sich für ein gleichschließendes System entscheiden, benötigen Sie in Zukunft nur noch einen Schlüssel zum Öffnen der Türe. Achten Sie beim Kauf daher auf die Nummer der Gleichschließung. Die Mitnehmerstange kann individuell gekürzt und auf das richtige Maß gebracht werden. In Kombination mit einem BASI Türzusatzschloss gewährt das Schließsystem höchsten Schutz für Ihre Eingangstüre. - Profil-Außenzylinder mit bester Qualität und maximaler Flexibilität
- Mit Anbohrschutz, erschwert Aufbrechen oder Öffnen des Zylinders
- Gleichschließend, Lieferung inklusive 3 Schlüssel
- Ideal für BASI Zusatzsicherungen, Türzusatzschloss KS 500, KS 500R
- Mitnehmerstange individuell kürzbar, Material: Messing, matt vernickelt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schließart: | Gleichschließend | Anzahl der Schlüssel: | 3 Schlüssel | Anzahl der Stiftzuhaltungen: | 5 | Schutz: | Aufbohrschutz | Material: | Messing matt vernickelt | Fertigung nach: | DIN 18252:2006-12 | Lieferform: | inkl. Abdeckrosette |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Profil, außenzylinder, zylinder, schloss, zusatzschloss, kastenschloss, türzusatzschloss, zusatzsicherung, haustür, eingangstür, wohneingangstür, schließzylinder, tür, profilschlüssel, messing, sicher, gleichschließend, 3, schlüssel, türzylinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |