Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - TSA Kofferschloss - KS 630 - Stahlbügel - 4-stellige Zahlenkombination - Zinkdruckguss-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-6100-0630
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6100-0630
EAN/GTIN:
     4026434457926
Suchbegriffe:
TSA-Schloss
TSA-Zahlenschloss
Bügelschloss
Hangschloss

Das praktische und TSA genehmigte Kofferschloss eignet sich ideal auf Reisen, da TSA-Kontrolleure das Schloss anhand eines offiziellen Schlüssels bei Sicherheitskontrollen entsperren können. Das Gepäckschloss lässt sich bequem am Reißverschluss des Gepäckstücks befestigen. Durch den 4-stellige Zahlencode lassen sich 10.000 mögliche Zahlenkombinationen festlegen. Zum Verschließen von Taschen, Koffern, Rücksäcke oder anderem Reisegepäck.

  • Praktisches TSA-Kofferschloss zum Verschließen von Taschen, Rücksäcken, Koffer oder anderem Gepäck
  • Sicherung des Reisegepäcks durch 4-stellige Zahlenkombination mit 10.000 Kombinationsmöglichkeiten
  • Gehäuse Breite: 31 mm, mit Stahlbügel
  • Zinkdruckguss-Gehäuse mit BASI Logo verziert
  • Vielfältig einsetzbar auch als Vorhangschloss für Spind, Fitnessstudio, Schubladen, Werkzeugkasten oder Schränke
Weitere Informationen:
Marke:
BASI
Schlossbreite:
31,3 mm
Kofferschloss:
mit einstellbarer Kombination
Schließung:
4-stellige Zahlenkombination
Farbe:
Schwarz
Gehäuse:
Zinkdruckguss
Bügelstärke:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss, TSA, TSA Schloss, TSA Kofferschloss, TSA Gepäckschloss, TSA Reiseschloss, Kofferschloss, Gepäckschloss, Reiseschloss, Zahlenkombination, Zahlencode, Sicherheitsschloss, Spindschloss, Kombinationsschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 8,83*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,71*
€ 19,16*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,64*
€ 26,79*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.