| |
|
| Artikel-Nr.: 705-6170-4000-1300 Herst.-Nr.: 6170-4000-1300 EAN/GTIN: 4026434151824 |
| |
|
| | |
| Das praktische Kofferschloss mit Aluminiumgehäuse dient zur Absicherung des Gepäcks. Zum Verschließen von Taschen, Koffern, Rücksäcke oder anderem Reisegepäck. Keinen Schlüssel mehr verlieren - das schwarze Schloss besitzt ein 3-stelliges Zahlenschloss, das Ihnen 1.000 verschiedene Möglichkeiten bietet, eine Zahlenkombination einzustellen. Erhältlich in diversen Farben: Blau, Grün, Rot, Schwarz oder Silber. - Praktisches Kofferschloss zum Verschließen von Taschen, Rücksäcken oder Koffer
- Sicherung des Reisegepäcks durch 3-stellige Zahlenkombination mit 1.000 Kombinationsmöglichkeiten
- Gehäuse aus Aluminium mit BASI Logo verziert
- Notwendige Abschreckung für Gelegenheitsdiebe
- Erhältlich in diversen Farben: Blau, Grün, Rot, Schwarz oder Silber
Weitere Informationen: | | Bügelstärke: | 3 mm | Bügelhöhe: | 21 mm | Material: | Aluminium | Ausführung: | Zahlenschloss | Korpusbreite: | 21 mm | Gewicht: | 26 g | Material des Bügels: | Stahl, gehärtet | Marke: | BASI | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, Kofferschloss, Gepäckschloss, Reiseschloss, Zahlenkombination, Zahlencode, Zahlenschloss, Sicherheitsschloss, Spindschloss, Kombinationsschloss, Aluminiumschloss, Aluminium |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,34* | € 5,55* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,29* | € 14,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|