Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Sicherheitsüberfalle - 100 mm - 1 Gelenk - glanzverzinkt - 6900-0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-6900-0100
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6900-0100
EAN/GTIN:
     4026434004038
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe

Die Sicherheitsüberfalle mit einem Gelenk, besteht aus glanzverzinktem Stahl und ist korrosionsbeständig. Sie eignet sich perfekt zur Sicherung von Kisten oder Kellerräume. Durch die verdeckten Schrauben bietet die Sicherheitsüberfalle keine Angriffsfläche für einen Auf- oder Einbruch. Erhältlich in verschiedenen Längen / Ausführungen.

  • Verdeckt liegende Verschraubung im geschlossenen Zustand
  • Ausgestattet mit einem Gelenk, gehärtete Öse
  • Glanzverzinkt und Korrosionsbeständig
  • Ideal verwendbar für Kisten oder Kellerräume
  • In 4 verschiedenen Längen erhältlich
Weitere Informationen:
Verlängerung:
10-15 mm
Farbe:
Silber
Türstärken:
ab 58 mm
Weitere Suchbegriffe: Türüberfalle, Überfallen, überfalle stahl, haspe, überfalle 100mm, Torsicherheit, Geleküberfalle, sicherheitsüberfalle, öse, verzinkt, glänzend, witterungsbeständig, korrosionsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
6900-0120
ab € 2,69*
Sonstiges
BASI
6900-0140
ab € 3,00*
Sonstiges
BASI
6901-0155
ab € 5,12*
Sonstiges
BASI
6900-0160
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.