| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 705-7000-0200 Herst.-Nr.: 7000-0200 EAN/GTIN: 4026434170924 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Endlich ein Stoßgriff der sich anpasst! Der variable Stangengriff der Marke BASI, erleichtert Ihnen die Modernisierung der bestehenden Haustür. Der moderne Türgriff eignet sich perfekt für alle gängigen Haustüren, egal ob Kunststofftüren, Holztüren, oder Aluminiumtüren. Durch seine hochwertige Verarbeitung und witterungsbeständigen Material aus rostfreiem Edelstahl überzeugt der Stoßgriff auch optisch. Die Halterungen besitzen schräge 45°-Stützen. Den variablen Stoßgriff gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Die kleinere Variante besitzt ein Achsmaß von 200-300 mm. Die größere Ausführung kann zwischen einem Achsmaß von 300-500 mm eingestellt werden. Das Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten. - Variabler Stoßgriff aus hochwertigem Edelstahl
- Für alle gängigen Hauseingangstüren, ob aus Kunststoff, Aluminium oder Holz
- Länge des Achsmaß variierbar, Ausführung A: 200-300 mm, Ausführung B: 300-500 mm
- Höhenverstellbar durch Drehung, Halterung 45° Stützen, Witterungsfest
- Kinderleichte Montage, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Stoßgriff variabel | Grifflänge: | 300-400 mm | Lochabstand: | 200-300 mm | Griffdurchmesser: | 28 / 32 mm | Material: | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, stoßgriff bohrabstand 200 mm, Stoßgriff, haustür, edelstahl, variabel, türgriff, beschlag, außen, einstellbar, flexibel, stangengriff, lochabstand, achsmaß, frei, länge, einstellen, einfache, montage, befestigung, hiska, 45, grad, halter, 1000, 300, 400, mm, u, v, form, winkel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |