Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Kurzschild-Drücker-Garnitur - ZB 3800 - Edelstahl - Lochung: Profilzylinder - 7304-0208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Hinweis
Artikel-Nr.:
     705-7304-0208
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7304-0208
EAN/GTIN:
     4026434063462
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild

Die klassische Drücker-Drücker Garnitur besteht aus hochwertigem Edelstahl. Die Drückergarnitur eignet sich ideal für Innentüren mit Profilzylinderlochung. Der Beschlag hat ein Kurzschild und eignet sich für alle Türen mit einer Türstärke von 38-45 mm. Die Drücker-Garnitur besitzt eine nicht sichtbare Verschraubung und sorgt daher für ein schönes optisches Gesamtbild. Die Drücker in U-Form runden den klassischen Stil ab. Durch die Profilzylinder-Lochung kann die Innentür abgeschlossen werden (Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten). Der Abstand beträgt 72 mm – mit Rückholfedermechanismus – geeignet für Zylinderschlösser.

  • Kurzschild Drückergarnitur aus Edelstahl
  • Eignet sich ideal für Innentüren mit einer Türstärke von 38-45 mm
  • Abstand: 72 mm, Drücker mit Rückholfeder / Türklinke in U-Form
  • Für Schlösser mit Profilzylinder-Lochung
  • Runde Garnitur, nicht sichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Kurzschild Garnitur
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Richtung:
DIN Links/Rechts verwendbar
Unterkonstruktion::
Stahl mit Rückholfeder
Material:
Edelstahl
Vierkant:
8 mm
Ausführung:
Drücker-Garnitur
Drücker:
U-Form
Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, kurzschild, Türbeschlag, 92, wohnungstüre, profilzylinder, zylinder, 72, wechselgarnitur, knopf, drücker, langschild, Haustür, eingangstür, Schutzbeschlag, Türklinke, Türdrücker, Zimmertüre, Türgriff, Drückergarnitur, Edelstahl, Aluminium, tür, beschlag, alu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 15,02*
€ 22,90*
8 Tage
200
€ 6,99*
ab € 34,73*
€ 46,09*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7304-0108
€ 22,89*
Sonstiges
BASI
7304-0318
€ 31,08*
Sonstiges
BASI
7304-0328
€ 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.