Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

BASI - Kurzschild-Drücker-Garnitur - ZB 3800 - Edelstahl - Lochung: WC - links - 7304-0328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Hinweis
Artikel-Nr.:
     705-7304-0328
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7304-0328
EAN/GTIN:
     4026434064070
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild

Die klassische Drücker-Drücker WC-Garnitur besteht aus hochwertigem Edelstahl. Die Drückergarnitur eignet sich ideal für Badezimmer oder Gäste-WC Türen. Bitte beachten Sie, dass diese Garnitur nur für DIN LINKS Türen eingesetzt werden kann. Der Beschlag hat ein Kurzschild und eignet sich für alle Türen mit einer Türstärke von 38-45 mm. Die Drücker-Garnitur besitzt eine nicht sichtbare Verschraubung und sorgt daher für ein schönes optisches Gesamtbild. Die Drücker in U-Form runden den klassischen Stil ab. Durch den Drehknauf auf der Innenseite kann die WC-Tür abgeschlossen werden. Der Abstand beträgt 72 mm – mit Rückholfedermechanismus – geeignet für Zylinderschlösser.

  • Kurzschild Drückergarnitur aus Edelstahl für DIN LINKS Türen
  • Eignet sich ideal für Innentüren mit einer Türstärke von 38-45 mm
  • Abstand: 72 mm, Drücker mit Rückholfeder / Türklinke in U-Form
  • Für Badezimmertüren oder Gäste-WC Türen mit Drehknauf auf der Innenseite
  • Runde Garnitur, nicht sichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Kurzschild Garnitur
Lochung:
WC-Schloss
Richtung:
DIN Links
Unterkonstruktion::
Stahl mit Rückholfeder
Material:
Edelstahl
Vierkant:
8 mm
Ausführung:
Drücker-Garnitur
Drücker:
U-Form
Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, kurzschild edelstahl, kurzschild, Türbeschlag, 92, wohnungstüre, profilzylinder, zylinder, 72, wechselgarnitur, knopf, drücker, langschild, Haustür, eingangstür, Schutzbeschlag, Türklinke, Türdrücker, Zimmertüre, Türgriff, Drückergarnitur, Edelstahl, Aluminium, tür, beschlag, alu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 20,78*
€ 31,01*
8 Tage
200
€ 6,99*
ab € 41,69*
€ 55,10*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7304-0108
€ 22,89*
Sonstiges
BASI
7304-0208
€ 22,96*
Sonstiges
BASI
7304-0318
€ 30,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.