Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Rosetten-Wechsel-Garnitur - ZB 3200 - Edelstahl - L-Form rechts- Lochung: Profilzylinder - 7308-2298


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Hinweis
Artikel-Nr.:
     705-7308-2298
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7308-2298
EAN/GTIN:
     4026434102949
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur

Zimmertürbeschlag mit Zylinderlochung - Wechselgarnitur mit Rosettenpaar speziell für Profilzylinder geeignet. Eignet sich für Zimmertüren / Innentüren, die ein mit einem Türschloss verschlossen werden sollen - und zudem nur von einer Seite geöffnet werden soll. Auf der Außenseite befindet sich ein fixierter Knopf, wodurch man die Türe nur mit einem Schlüssel öffnen kann. Türklinke in L-Form für DIN rechte/linke Türen geeignet. Edle Optik durch hochwertiges Edelstahl. Geprüft nach DIN EN 1906:2010-09, Klassifizierung 26-0110B. Mit Rückholfeder zur Entlastung des Schlosses, sorgt für Langlebigkeit.

  • Zimmertürbeschlag / Wechselgarnitur für DIN rechts/linke Türen
  • Innen: Drücker/Türklinke in U-Form, Außen: fester Knauf, mit Zylinderlochung
  • Geeignet für Türstärken von 38-45 mm
  • Lieferumfang: 1x Türdrücker, 1x Knauf, 2x Rosetten mit PZ-Lochung, zzgl. Montagezubehör und Bohrschablone
  • Material: Hochwertiges, rostfreies Edelstahl
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Wechselgarnitur
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Richtung:
DIN Rechts
Material:
Edelstahl
Vierkant:
8 mm
Ausführung:
Rosettengarnitur
Drücker:
L-Form
Türstärken:
38-45 mm
Rosetten-Ø:
52 mm
Schildstärke:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur edelstahl pz, schmalrahmen wechselgarnitur, schmalrahmen-wechselgarnitur edelstahl, beschlag, türbeschlag, türbeschläge, türklinke, türdrücker, türgriff, zimmertürbeschlag, zimmertüren, badtüre, wc-tür, holztür, innen, innentüren, komplett, rosetten, garnitur, rund, drücker-drücker, modern, edelstahl, silber, pz, lochung, profilzylinder, vorrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 17,15*
€ 25,99*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 54,47*
€ 71,55*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7306-2108
ab € 12,84*
Sonstiges
BASI
7306-2208
ab € 12,86*
Sonstiges
BASI
7306-2288
ab € 17,15*
Sonstiges
BASI
7306-2298
ab € 17,12*
Sonstiges
BASI
7308-2108
ab € 12,84*
Sonstiges
BASI
7308-2208
ab € 12,84*
Sonstiges
BASI
7308-2288
ab € 17,13*
Sonstiges
BASI
7308-2308
ab € 17,14*
Sonstiges
BASI
7309-2108
ab € 12,85*
Sonstiges
BASI
7309-2208
ab € 12,85*
Sonstiges
BASI
7309-2308
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.