Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Zimmertür-Rosettengarnitur S-Form, PZ-Lochung, ZB 3000 Aluminium F2 - 7320-0202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     705-7320-0202
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7320-0202
EAN/GTIN:
     4026434079647
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur

ZB 3000

Aluminium-Zimmertürgarnitur

Drücker-Garnitur für Holztüren -
Kunststoffunterkonstruktion - Nicht sichtbare Verschraubung

  • Material: Aliminium F2 (Neusilber)
  • Vierkant: 8 mm
  • Für Türstärke: 38 - 42 mm
  • Drückerausführung: S-From
  • Rosettenausführung: PZ

Inkl. Befestigungsmaterial
(Hülsenschrauben m. Kopf 50 mm lang)

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Drücker Garnitur
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Richtung:
DIN Links/Rechts verwendbar
Material:
Aluminium
Vierkant:
8 mm
Ausführung:
Rosettengarnitur
Drücker:
S-Form
Türstärken:
38-42 mm
Rosetten-Ø:
50 mm
Schildstärke:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, basi rosettengarnitur, rosetten drückergarnitur, rosettengarnitur pz, beschlag, türbeschlag, türbeschläge, türklinke, türdrücker, türgriff, zimmertürbeschlag, zimmertüren, badtüre, wc-tür, holztür, innen, innentüren, komplett, rosetten, garnitur, rund, drücker-drücker, modern, edelstahl, silber, pz, lochung, profilzylinder, vorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7320-0101
ab € 6,99*
Sonstiges
BASI
7320-0102
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.