Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - ZT-Drücker-Griffpaar - Alu F2 - 7421-1002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-7421-1002
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7421-1002
EAN/GTIN:
     4026434073379
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild

Griffpaar für Innentüren in klassischer S-Form. Die Türklinken eignen sich idealerweise als Ersatzgriffe für defekte Klinken oder bei einer Modernisierung im Austausch für alte Griffe. einsetzbar für alle gängigen Innentüren / Holztüren mit einer Türblattstärke von 38-45 mm. Die Griffpaare aus erhältlich aus optisch ansprechendem Aluminium F1 / F2 sind handlich und besitzen einen angenehmen Griff.

  • Griffpaar für Innentüren in klassischer S-Form
  • Ideal als Ersatzklinken für alte oder defekte Griffe
  • Für Türen mit einer Türblattstärke von 38-45 mm
  • Mit 8 mm Vierkantstift
  • Material: Wahlweise Aluminium F1 / Aluminium F2
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Vierkant:
8 mm
Türstärken:
35-48 mm
Drücker:
S-Form
Farbe:
Champagner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7420-1101
ab € 6,37*
Sonstiges
BASI
7420-1201
ab € 6,34*
Sonstiges
BASI
7420-1401
ab € 7,84*
Sonstiges
BASI
7420-1102
ab € 6,35*
Sonstiges
BASI
7420-1202
ab € 6,25*
Sonstiges
BASI
7420-1402
ab € 7,83*
Sonstiges
BASI
7421-1001
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.