Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Schutz-Schieberosette - eckig - Alu Weiß - 9 mm - 7536-0299


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-7536-0299
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7536-0299
EAN/GTIN:
     4026434082005
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
Schutzrosette
schutzrosette pz

Die hochwertige Schutzrosette aus Aluminium dient zur Sicherung von überstehenden Profilzylinder. Durch die Schieberosette kann der Zylinder nicht herausgezogen werden. Zudem können keine Werkzeuge zum Brechen des Zylinders verwendet werden. Einfach Montage und zeitloses Design – die Schutzrosette von BASI.

  • Schieberosette zum Schutz von Profilzylindern
  • Eckige Ausführung
  • Material: Aluminium weiß
  • Schildstärke 9 mm
  • Einfache Montage und zeitloses Design
Weitere Informationen:
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Material:
Aluminium
Abmessungen:
L30 x B65 mm
Stärke:
9 mm
Ausführung:
eckig
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: schutzrosette, schluessel-rosette alu, Schutz, Schiebe, Rosette, Profilzylinder, Tür, eckig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 9,55*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,03*
€ 28,96*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7536-0102
ab € 5,05*
Sonstiges
BASI
7536-0202
ab € 4,73*
Sonstiges
BASI
7536-0101
ab € 5,04*
Sonstiges
BASI
7536-0199
ab € 5,81*
Sonstiges
BASI
7536-0201
ab € 5,40*
Sonstiges
BASI
7536-0401
ab € 6,97*
Sonstiges
BASI
7536-0402
ab € 6,97*
Sonstiges
BASI
7536-0499
ab € 7,89*
Sonstiges
BASI
7820-0208
ab € 7,83*
Sonstiges
BASI
7820-0218
ab € 7,05*
Sonstiges
BASI
7820-0308
ab € 12,85*
Sonstiges
BASI
7820-0318
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.