Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Boden-Türstopper - TS 23 - Edelstahl - 7704-0023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-7704-0023
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7704-0023
EAN/GTIN:
     4026434141405
Suchbegriffe:
Türfeststeller
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen

Boden-Türstopper von BASI. Der Boden-Türstopper kann fest auf dem Boden verankert werden und verhindert dadurch das Anschlagen der Türe an der Wand.

  • Boden-Türstopper TS 23
  • Verhindert Beschädigungen an Wand und Türe
  • Zur Bodenmontage vorgesehen
  • Material: Edelstahl
  • Maße: Höhe 40 mm x Durchmesser 30/37 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
30 mm
Gummierung-Ø:
37 mm
Ausführung:
feste Bodenmontage
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Eckenbumms, Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, wandpuffer edelstahl, bummsi, türstopper, bodentürstopper, wandstopper, wandtürstopper, montage, boden, wand, befestigung, edelstahl, silber, schwer, robust, rutschfest, schrauben, fixiert, tür, fenster, schutz, premium, gummiring, gummi, dämpfer, türkeil, türhalter, türhaken, glastür, balkontür, büro, 1kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 8,36*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,72*
€ 19,50*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,27*
€ 25,53*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7704-0024
ab € 8,58*
Sonstiges
BASI
7704-0025
ab € 5,65*
Sonstiges
BASI
7704-0020
ab € 2,97*
Sonstiges
BASI
7704-0021
ab € 2,97*
Sonstiges
BASI
7704-0022
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.