| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 705-8580-9000 Herst.-Nr.: 8580-9000 EAN/GTIN: 4026434003031 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Runde Schlüsselkennringe zur Markierung und zum Identifizieren von Schlüsseln oder dem Schlüsselbund. Die Kennringe befinden sich bereits im Verkaufsdisplay farblich sortiert. In insgesamt 8 verschiedenen Farben - 1 Verkaufseinheit = 200 Stück. Dank der farbigen Schlüsselkennringe wird der Schlüssel ideal gekennzeichnet. Geeignet für Schlüssel mit rundem Schlüsselkopf. - Schlüsselkennringe rund zur Kennzeichnung / Markierung von Schlüsseln
- 1 VE (Verkaufseinheit) beinhaltet 200 Stück, mit Schlüsselring
- Kennringe farblich sortiert im Verkaufsdisplay - 8 verschiedene Farben, Standard
- Mit Tastzeichen / Durchmesser 29 mm
- Material: Flexibler Kunststoff
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Kennringe, extra groß | Lieferform: | im Verkaufsdisplay | Lieferumfang: | 1 VE = 200 Stück | Farbe: | 8-farbig, Standardfarben |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schlüsselkappen, Schlüssel, Anhänger, Ring, Beschriftung, Feld, Glas, sortiert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |