| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 705-9000-1201 Herst.-Nr.: 9000-1201 EAN/GTIN: 4026434006490 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlüssellochsperrer zum Verschließen von Buntbartschlössern (BB). Einfache Montage da kein Bohren notwendig ist. Schloss einstecken, Schlüssel drehen und abziehen. Das Schloss blockiert und verhindert dadurch ein Einstecken von Schlüsseln. - Lieferung mit 2 Schlüsseln
- Dient als Zusatzsicherung für Zimmertüren
- Für Buntbart (BB) Schlösser, leichte Montage ohne Bohren
- Schloss einstecken, Schlüssel drehen und abziehen
- Erhältlich in Gleichschließend / Verschiedenschließend
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Schlüssellocheinsatz | Schließung: | Gleichschließend | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Gewicht: | 28 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schlüssellochsperrer, vs, gl, verschiedenschließend, gleichschließend, buntbart, bb, pz, profilzylinder, schlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 705 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 4,43* | € 7,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 12,79* | € 18,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 705 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 705 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 705 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|