Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Einsteck-Zimmertürschloss - ES 932 - Lochung: PZW - Stulp käntig - DIN Rechts - 9320-5521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-9320-5521
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     9320-5521
EAN/GTIN:
     4026434070262
Suchbegriffe:
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
Innentürschloss
Zimmertürschloss

BASI Einsteckschloss - ES 932 - ideal für den Innenbereich verwendbar. Das Einsteckschloss mit Profilzylinder-Lochung eignet sich für den Einbau bei stumpfen Eingangs- und Zimmertüren. Das Schloss besitzt einen eckigen Stulp mit 20 mm breite. Die Falle ist aus Metall - erhältlich für DIN rechts sowie DIN links Türen.

  • Einsteckschloss für stumpfe Eingangs- und Zimmertüren mit Profilzylinder-Lochung
  • Stulp: 20 mm käntig, nickel-silber lackiert
  • Material Falle/Riegel: Metall
  • Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 72 mm, Vierkant: 8 mm
  • Geprüft nach DIN 18251-1, Klasse 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innentürschloss
Entfernung:
72 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpbreite:
24 mm
Stulp:
käntig
Nuss:
8 mm
Dornmaß:
55 mm
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Anschlagrichtung:
DIN links
Falle / Riegel:
Metall
Weitere Suchbegriffe: einsteckschloss, profilzylinder, pz, lochung, türschloss, innentür, schloss, stulp, edelstahl, rund, eckig, käntig, norm, genormt, bb, buntbart, holztür, nickel, silber, falle, riegel, kunststoff, stahl, 72, mm, 235, 245, din, rechts, links, hochwertig, dornmaß, 55, de
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
100
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 10,13*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,32*
€ 25,20*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
9250-5521
ab € 5,62*
Sonstiges
BASI
9240-5522
ab € 6,63*
Sonstiges
BASI
9250-5522
ab € 5,53*
Sonstiges
BASI
9320-5522
ab € 6,47*
Sonstiges
BASI
9240-5521
ab € 6,63*
Sonstiges
BASI
9250-5518
ab € 10,91*
Sonstiges
BASI
9250-5528
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.