| |
|
| Artikel-Nr.: 705-9585-3016 Herst.-Nr.: 9585-3016 EAN/GTIN: 4026434113198 |
| |
|
| | |
| Das hochwertige Rohrrahmen-Einsteckschloss mit käntigem Stulp kann bei Profil- und Rahmentüren aus Metall, Kunststoff oder mit Glaseinsatz eingebaut werden. Das Schloss eignet sich für DIN links / rechts öffnende Türen. Das Einsteckschloss zeichnet sich durch seinen hochwertigen Stulp aus Edelstahl und der einfachen Montage durch genormte Schlossbohrungen gemäß DIN 18251 aus. Weitere Details: Dornmaß: Erhältlich von 25 bis 40 mm, Entfernung: 92 mm, Vierkant: 8 mm, Stulp 16 /24 mm käntige Ausführung. - Einsteckschloss mit für Profiltüren / Rohrrahmentüren
- Entfernung: 92 mm, Vierkant: 8 mm - Stulp in 16mm oder 24 mm Dornmaß von 25 -40 mm
- DIN links / rechts verwendbar, Riegel 1-tourig
- Material: Stulp aus Edelstahl, Falle / Riegel vernickelt
- Geprüft nach DIN 18251-2, Klasse 1
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss | Entfernung: | 92 mm | Dornmaß: | 30 mm | Stulpbreite: | 16 mm | Stulplänge: | 245 mm | Nuss: | 8 mm | Lochung: | PZ - Profilzylinder | Anschlagrichtung: | DIN links/rechts | Falle / Riegel: | Metall, drehbar | Stulp: | käntig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: basi rohrrahmenschloß, einsteckschloss, profiltüren, rohrrahmentüren, glastüren, kunsttofftür, alutür, aluminiumtür, stahltür, din, rechts, links, türschloss, stulp, 16, 24, edelstahl, rahmentüren, dornmaß, 25, 30, 35, 40, mm, 92, entfernung, rund, käntig, eckig, u-stulp |
| | |
| |