Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Einsteck-Haustürschloss - ES 977 - Lochung: PZW - Stulp 20 mm abgerundet - DIN Rechts - 9770-6521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-9770-6521
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     9770-6521
EAN/GTIN:
     4026434070309
Suchbegriffe:
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss

BASI Einsteckschloss - ES 977 für Haustüren /Wohneingangstüren nach TGL-Maß (ehemals DDR). Das Einsteckschloss besitzt eine Profilzylinder-Lochung. Die Falle / der Riegel bestehen aus Metall. Erhältlich in DIN rechts oder DIN links Ausführung

  • Einsteckschloss mit PZ-Lochung nach TGL-Maß (ehemals DDR)
  • Stulp: 20 mm rund, Nickel Silber lackiert
  • Material Falle/Riegel: Metall
  • Dornmaß 65 mm, Entfernung: 92 mm, Vierkant: 10 mm
  • Wahlweise für DIN rechts / DIN links öffnende Türen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haustürschloss nach TGL
Entfernung:
92 mm
Stulplänge:
240 mm
Stulpbreite:
20 mm
Stulp:
abgerundet
Nuss:
10 mm
Dornmaß:
65 mm
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Falle / Riegel:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, zimmertürschloss pz din r, haustür einsteckschloss, haustür einsteckschloss 10 mm nuss, einsteckschloss, profilzylinder, pz, lochung, türschloss, innentür, schloss, stulp, edelstahl, rund, eckig, käntig, norm, genormt, bb, buntbart, holztür, nickel, silber, falle, riegel, kunststoff, stahl, 72, mm, 235, 245, din, rechts, links, hochwertig, dornmaß, 55, de, wc, bad, wc-schloss, badezimmer, gäste-wc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
9770-6522
ab € 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.