Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Schlosskasten - SK 990 - Dornmaß: 55 - Stulpbreite: 30 mm - 2-tourig - R/L verwendbar - 9900-3055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-9900-3055
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     9900-3055
EAN/GTIN:
     4026434102260
Suchbegriffe:
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
Schlosskasten
basi schlosskasten

Der Schlosskasten mit 30 mm Stulpbreite ist mit einer Profil-Zylinder Lochung ausgestattet. Er ist sowohl DIN RECHTS als auch DIN LINKS geeignet. Der Schlosskasten ist unbehandelt und kann dadurch an Profilen angeschweißt werden. Mit 2-tourigen Schloss - Dornmaß 60 mm, Entfernung: 72 mm, Vierkant: 9 mm, Stulp Breite: 30 mm

  • Schlosskasten mit Türzylinder-Lochung
  • 2-touriges Schloss
  • Dornmaß 60 mm, Entfernung: 72 mm, Vierkant: 9 mm, Stulp Breite: 30 mm
  • DIN LINKS /rechts verwendbar
  • Material: Schlosskasten Eisenblank
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schlosskasten
Dornmaß:
55 mm
Stulpbreite:
30 mm
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Entfernung:
72 mm
Nuss:
8 mm
Anschlagrichtung:
DIN links/rechts
Weitere Suchbegriffe: schlosskasten, Schloss, Kasten, beidseitig, 2-tourig, Gehäuse, Dornmaß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
100
€ 4,95*
ab € 19,36*
€ 28,85*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 52,99*
€ 69,41*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
9900-4020
ab € 19,44*
Sonstiges
BASI
9900-3020
ab € 19,33*
Sonstiges
BASI
9900-4055
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.