| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 705-BM5000-1015 Herst.-Nr.: BM5000-1015 EAN/GTIN: 3838923623993 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der qualitätsvolle Profil-Doppelzylinder der Marke BASI mit Wendeschlüssel dient als sicheres Türschloss für Ihre Haus- oder Wohneingangstüre. Der Bohrmuldenzylinder besteht im Kern aus 8 direkten Sperrelementen auf 2 verschiedenen Ebenen und sorgt somit für mehr Sicherheit. Durch den zusätzlichen Picking-, Aufbohr- und Schlagschutz sorgt der Doppelzylinder für besten Schutz und erschwert es dadurch Einbrechern das Schloss gewaltsam aufzubrechen oder zu knacken. Der Profilzylinder ist mit einem verschiedenschließenden System ausgestattet. Das bedeutet, dass nur die 3 mitgelieferten Wendeschlüssel passend sind. Anhand des Codes auf dem Schlüssel können jederzeit Ersatzschlüssel bei Ihrem regionalen Schlüsseldienst angefertigt werden. Bei der Fertigung des robusten Zylinders wird ins besonders Wert auf höchste Qualität geachtet. Die präzise Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN Norm 18252:2006-12 / DIN 18252-10 / DIN EN 1303:2005-04 Reg. Nr. 34v05. - Hochwertiger Profil-Doppelzylinder - für Haustüren / Wohneingangstüren
- Mit Aufbohrschutz, Pickingschutz und Schlagschutz, erschwert Aufbrechen oder Öffnen des Zylinders
- Lieferung mit 3 Bohrmuldenschlüsseln / Wendeschlüsseln
- Verschiedenschließendes System
- Material: Messing matt vernickelt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge A: | 40 mm | Länge B: | 45 mm | Schließart: | Verschiedenschließend | Not-/Gefahrenfunktion: | nein | Schutz: | Pickingschutz, Aufbohrschutz, Schlagschutz | Anzahl der Stiftzuhaltungen: | 8 direkte Sperrelemente auf 2 Ebenen | Anzahl der Schlüssel: | 3 Wendeschlüssel | Material: | Messing, matt vernickelt | Fertigung: | DIN 18252:2006-12, DIN 18252-10, DIN EN 1303:2005-04 Reg.Nr 34v05 | System: | Wendeschlüsselsystem, Bohrmuldenschlüssel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: basi doppelzylinder, profilzylinder, zylinder, schloss, 30/30, 35, 40, 50, mm, schlüssel, verschiedenschließend, vs, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, tür, haustüren, eingangstüren, wohnungstüren, wendeschlüssel, bohrmuldenschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |