| |
|
| Artikel-Nr.: 705-BM5040-0000 Herst.-Nr.: BM5040-0000 EAN/GTIN: 3838923638188 |
| |
|
| | |
| Der Außenzylinder auch Rundzylinder genannt eignet sich für Türzusatzschlösser auf dem Türblatt. Der Profil-Außenzylinder kann anstatt eines Drehknaufs am Türzusatzschloss verwendet werden. Ideal für das BASI Türzusatzschloss KS 500, sowie KS 500R (separat erhältlich). Der Außenzylinder besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit versprechen. Selbstverständlich ist der Zylinder mit allen Sicherheitsmerkmalen ausgerüstet, die auch ein Standard-Profilzylinder aufweist. Der Zylinder besteht aus massivem Messing und wird mit 3 Bohrmuldenschlüsseln geliefert. Zusätzlich bietet der Einsatz des Bohrmuldenschloss einen Pickingschutz und Aufbohrschutz, die weitere Sicherheit für Ihre Türen bieten. Der Pickingschutz ist eine Schutzvorrichtung, die das Aufsperren des Schließzylinders mit Hilfe von Werkzeugen verhindert. Beim sogenannten Lock-Picking werden Werkzeuge wie Dietriche in den Schlüsselkanal geschoben, um die einzelnen Stifte herunterzustoßen, um so den Rotor des Zylinders drehen zu können. Der Bohrschutz ist eine Sicherungsmaßnahme, um das Aufbohren des Zylinderkerns zu verhindern / erschweren. Der Außenzylinder ist mit einem verschiedenschließenden System ausgestattet. Nur die 3 mitgelieferten Wendeschlüssel sind passend. Die Mitnehmerstange kann individuell gekürzt und auf das richtige Maß gebracht werden. In Kombination mit einem BASI Türzusatzschloss gewährt das Schließsystem höchsten Schutz für Ihre Eingangstüre. - Profil-Außenzylinder mit bester Qualität und maximaler Flexibilität
- Mit Aufbohrschutz, Pickingschutz und Schlagschutz, erschwert Aufbrechen oder Öffnen des Zylinders
- Lieferung mit 3 Bohrmuldenschlüsseln / Wendeschlüsseln
- Ideal für BASI Zusatzsicherungen, Türzusatzschloss KS 500, KS 500R
- Mitnehmerstange individuell kürzbar, Material: Messing, matt vernickelt
Weitere Informationen: | | Schließart: | Verschiedenschließend | Anzahl der Schlüssel: | 3 Wendeschlüssel | Anzahl der Stiftzuhaltungen: | 8 direkte Sperrelemente auf 2 Ebenen | Schutz: | Aufbohrschutz | Material: | Messing matt vernickelt | Fertigung nach: | DIN 18252:2006-12 | Lieferform: | inkl. Abdeckrosette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profil, außenzylinder, zylinder, schloss, zusatzschloss, kastenschloss, türzusatzschloss, zusatzsicherung, haustür, eingangstür, wohneingangstür, schließzylinder, tür, verschiedenschließend, 3, schlüssel, türzylinder, wendeschlüssel, bohrmuldenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,39* | € 20,39* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,15* | € 44,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|