| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 705-BM5091-0050-0041 Herst.-Nr.: BM5091-0050-0041 EAN/GTIN: 3838923638232 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Vorhang-Messingschloss mit Bohrmuldenzylinder (Mit Wendeschlüssel) und Stahlbügel sorgt für höchste Sicherheit. Durch einen verbauten Sicherheitszylinder verfügt das Vorhangschloss über ein Pickingschutz, Aufbohrschutz und Schlagschutz und bietet somit eine hohe Sicherheitsstufe. Aufgeschlossen wird das hochpräzise Schloss mit einem Wendeschlüssel. Das massive Messingschloss ist widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Die 3 mitgelieferten Wendeschlüssel enthalten einen Code mit denen die Schlüssel bei Ihrem regionalen Schlüsseldienst nachbestellt werden können. Gleichschließendes System - Vorhangschloss mit massivem Messinggehäuse und gehärtetem Stahlbügel
- Mit Bohrmuldenschloss und 3 Wendeschlüsseln
- Sicherheitsschloss mit Aufbohrschutz, Pickingschutz und Schlagschutz
- Gleichschließung, Gehäusebreite: 50 mm
- Material: Messing, matt vernickelt, Geprüft nach DIN 18252:2006-12
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Vorhangschloss | Schließart: | Gleichschließend | Ausführung: | passend zu BASI BM Profilzylindersystem | Breite: | 50 mm | Bügelhöhe: | 28 mm | Bügelstärke: | 8 mm | Korpus: | Messing | Bügel: | Stahl, gehärtet | Schutz: | Pickingschutz, Aufbohrschutz, Schlagschutz | Anzahl der Schlüssel: | 3 Wendeschlüssel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, basi bügelschloss, hangschloss, Profil, außenzylinder, zylinder, schloss, zusatzschloss, kastenschloss, türzusatzschloss, zusatzsicherung, haustür, eingangstür, wohneingangstür, schließzylinder, tür, gleichschließend, 3, schlüssel, türzylinder, wendeschlüssel, bohrmuldenschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |