Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Halbzylinder mit Dreikant-Aufsatz - für Absperrpfosten - Ohne Pfostenschlüssel - DM5020-0000-DA17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-DM5020-0000-DA17
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     DM5020-0000-DA17
EAN/GTIN:
     4026434439755
Suchbegriffe:
Bauschlüssel
Bautenschlüssel
Halbzylinder
Profilhalbzylinder

Der Profil-Halbzylinder mit Dreikant-Aufsatz von BASI findet oft in Sperrpfosten Verwendung, damit diese im Rettungsfall durch Feuerwehr oder Rettungsdienste geöffnet werden können. Der Dreikant-Halbzylinder besitzt eine Standardlänge von 10/30 mm (Gesamtlänge 40mm). Der außenliegende 17 mm Dreikant kann mit einem Dreikantschlüssel / Pfostenschlüssel geöffnet werden. Der Zylinder enthält keine Schließung / Gehäusestiftung und kann in alle Systeme integriert werden.

  • Feuerwehr-Dreikant Halbzylinder 10/30 mm mit 17 mm Dreikant außenliegend
  • Ohne Schließung – Zylinder lässt sich mittels Pfostenschlüssel / Dreikant-Steckschlüssel öffnen
  • Zur Verwendung in Absperrpfosten
  • Material: Messing matt vernickelt, Betätigungsdreikant nach DIN 3223
Weitere Informationen:
Material:
Messing matt vernickelt
Marke:
BASI
Ausführung:
17 mm Dreikant - außenliegend
Größe:
10/30 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten messing, absperrpfosten, dreikantschlüssel absperrpfosten, Dreikant, Dreikantzylinder, Halb, Zylinder, Messing, vernickelt, 10/30 mm, Dornschlüssel, Feuerwehrdreikant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
DM5020-0000-DA8
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.