Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Doppelzylinder - V50 40/40 mm - Gleichschließend Nr. 11 - V5001-1010-0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-V5001-1010-0011
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     V5001-1010-0011
EAN/GTIN:
     4026434173338
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 40/40 gleichschließe...
doppelzylinder

Der neue und hochwertige V50 Doppelzylinder eignet sich ideal für Haustüren oder Wohnungstüren. Täglich kommt es zu Einbrüchen in deutschen Haushalten und oftmals wird es Dieben durch falsche oder minderwertige Zylinderausstattungen leicht gemacht in das Haus einzudringen. Der V50 besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit gewährleisten. Der Profilzylinder wird mit 3 Zylinderschlüsseln geliefert. Die Schlüssel besitzen einen großen Kopf und sorgen somit für eine hohe Griffigkeit. Der Profilzylinder ist mit einem gleichschließenden System ausgestattet. Das bedeutet, dass der Schlüssel für mehrere Zylinderschlösser verwendet werden kann. Ob für die Haustüre, Zusatzschlösser, Gartentore, die Kellertür oder Vorhangschlösser – wenn Sie sich für ein gleichschließendes System entscheiden, benötigen Sie in Zukunft nur noch einen Schlüssel zum Öffnen der Türe. Achten Sie beim Kauf daher auf die Nummer der Gleichschließung. Es besteht jederzeit die Möglichkeit beim regionalen Schlüsseldienst Ersatzschlüssel anfertigen zu lassen. Im Kernstück des Zylinders befinden sich 5 Stiftzuhaltungen. Bei der Fertigung der BASI Zylinder wird präzise auf höchste Qualität geachtet. Die Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN Norm 1303:2015.

  • V50 Profil-Doppelzylinder mit bester Qualität und maximaler Flexibilität
  • Ideal für Haustüren oder Wohneingangstüren
  • Gleichschließendes System
  • Inklusive 3 passender Zylinder-Schlüssel
  • Material: Messing, matt vernickelt
Weitere Informationen:
Länge A:
40 mm
Länge B:
40 mm
Schließart:
Gleichschließend
Not-/Gefahrenfunktion:
nein
Anzahl der Stiftzuhaltungen:
5
Anzahl der Schlüssel:
3 Schlüssel
Material:
Messing, matt vernickelt
Fertigung:
Geprüft nach EN 1303:2015
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder gleichschließend, profilzylinder, zylinder, schloss, 30/30, 35, 40, 50, mm, schlüssel, sicherheit, messing, din, geprüft, GL, gleichschließend, n+g, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, tür, haustüren, eingangstüren, wohnungstüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
V5001-0000-0011
ab € 5,58*
Sonstiges
BASI
V5001-0005-0011
ab € 6,05*
Sonstiges
BASI
V5001-0010-0011
ab € 6,45*
Sonstiges
BASI
V5001-0505-0011
ab € 6,44*
Sonstiges
BASI
V5001-0510-0011
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.