Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Knaufzylinder - V50 30/30 mm - Verschiedenschließend - V5030-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-V5030-0000
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     V5030-0000
EAN/GTIN:
     4026434174083
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
knaufzylinder basi 30/30
knauf profilzylinder

Der Knaufzylinder lässt sich von außen ganz normal mit dem passenden Schlüssel öffnen. Auf der Innenseite lässt sich der Zylinder über einen Drehknauf bedienen. Der Knaufzylinder ist von innen immer schließbar von außen immer mit dem Schlüssel zu öffnen, auch wenn der Knauf gesperrt ist. Die Zylinder eignen sich idealerweise für Haustüren, Wohnungstüren oder Kellertüren. Der V50 Knaufzylinder besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit versprechen. Bei der Fertigung des Knaufzylinders erfolgt eine Prüfung nach EN 1303:2015. Der Knaufzylinder besteht aus massivem Messing und wird mit 3 Zylinderschlüsseln geliefert. Die Schlüssel besitzen einen großen Kopf und sorgen somit für eine hohe Griffigkeit. Der Knaufzylinder ist mit einem verschiedenschließenden System ausgestattet. Nur die 3 mitgelieferten Schlüssel sind passend.

  • V50 Profil-Knaufzylinder - beste Qualität und maximale Flexibilität
  • Ideal für Haustüren oder Wohneingangstüren
  • Verschiedenschließendes System, mit Not- und Gefahrenfunktion
  • Inklusive 3 passender Zylinder-Schlüssel
  • Material: Messing, matt vernickelt
Weitere Informationen:
Länge A (Knaufseite Innen):
30 mm
Länge B:
30 mm
Schließart:
Verschiedenschließend
Anzahl der Stiftzuhaltungen:
5
Anzahl der Schlüssel:
3 Schlüssel
Material:
Messing, matt vernickelt
Fertigung:
Geprüft nach EN 1303:2015
Weitere Suchbegriffe: knaufzylinder 30/30, Profilzylinder, knaufzylinder, knauf, zylinder, drehverschluss, schloss, 30/30, mm, sicherheit, n+g, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, haustüren, wohnungstüren, eingangstüren, messing, tür, schlüssel, VS, verschiedenschließend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
V5030-0005
ab € 7,68*
Sonstiges
BASI
V5030-0505
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.