Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Knaufzylinder - V50 - K30/30 mm - Gleichschließend Nr. 10 - V5031-0000-0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-V5031-0000-0010
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     V5031-0000-0010
EAN/GTIN:
     4026434187168
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
basi knaufzylinder
knauf profilzylinder

Der Profil-Knaufzylinder lässt sich von außen ganz normal mit dem passenden Schlüssel öffnen. Auf der Innenseite lässt sich der Zylinder über einen Drehknauf bedienen. Der Knaufzylinder ist von innen immer schließbar von außen immer mit dem Schlüssel zu öffnen, auch wenn der Knauf gesperrt ist. Die Zylinder eignen sich idealerweise für Haustüren, Wohnungstüren oder Kellertüren. Der V50 Knaufzylinder besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit versprechen. Bei der Fertigung des Knaufzylinders erfolgt eine Prüfung nach EN 1303:2015. Der Knaufzylinder besteht aus massivem Messing und wird mit 3 Zylinderschlüsseln geliefert. Die Schlüssel besitzen einen großen Kopf und sorgen somit für eine hohe Griffigkeit. Der Zylinder ist mit einem gleichschließenden System ausgestattet. Das bedeutet, dass der Schlüssel für mehrere Zylinderschlösser verwendet werden kann. Ob für die Haustüre, Zusatzschlösser, Gartentore, die Kellertür oder Vorhangschlösser – wenn Sie sich für ein gleichschließendes System entscheiden, benötigen Sie in Zukunft nur noch einen Schlüssel zum Öffnen der Türe. Achten Sie beim Kauf daher auf die Nummer der Gleichschließung.

  • V50 Profil-Knaufzylinder - beste Qualität und maximale Flexibilität
  • Ideal für Haustüren oder Wohneingangstüren
  • Gleichschließendes System
  • Inklusive 3 passender Zylinder-Schlüssel
  • Material: Messing, matt vernickelt
Weitere Informationen:
Länge A (Knaufseite Innen):
30 mm
Länge B:
30 mm
Schließart:
Gleichschließend
Anzahl der Stiftzuhaltungen:
5
Anzahl der Schlüssel:
3 Schlüssel
Material:
Messing, matt vernickelt
Fertigung:
Geprüft nach EN 1303:2015
Weitere Suchbegriffe: Profilzylinder, knaufzylinder, knauf, zylinder, drehverschluss, schloss, 30/30, mm, sicherheit, n+g, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, haustüren, wohnungstüren, eingangstüren, messing, tür, schlüssel, GL, gleichschließend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
3
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 11,60*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 27,45*
€ 37,02*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
V5031-0005-0010
ab € 8,00*
Sonstiges
BASI
V5031-0505-0010
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.