Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Knaufzylinder - V50 - K35/35 mm - Gleichschließend Nr. 11 - V5031-0505-0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-V5031-0505-0011
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     V5031-0505-0011
EAN/GTIN:
     4026434187373
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
knaufzylinder 35/35
knauf profilzylinder

Der Profil-Knaufzylinder lässt sich von außen ganz normal mit dem passenden Schlüssel öffnen. Auf der Innenseite lässt sich der Zylinder über einen Drehknauf bedienen. Der Knaufzylinder ist von innen immer schließbar von außen immer mit dem Schlüssel zu öffnen, auch wenn der Knauf gesperrt ist. Die Zylinder eignen sich idealerweise für Haustüren, Wohnungstüren oder Kellertüren. Der V50 Knaufzylinder besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit versprechen. Bei der Fertigung des Knaufzylinders erfolgt eine Prüfung nach EN 1303:2015. Der Knaufzylinder besteht aus massivem Messing und wird mit 3 Zylinderschlüsseln geliefert. Die Schlüssel besitzen einen großen Kopf und sorgen somit für eine hohe Griffigkeit. Der Zylinder ist mit einem gleichschließenden System ausgestattet. Das bedeutet, dass der Schlüssel für mehrere Zylinderschlösser verwendet werden kann. Ob für die Haustüre, Zusatzschlösser, Gartentore, die Kellertür oder Vorhangschlösser – wenn Sie sich für ein gleichschließendes System entscheiden, benötigen Sie in Zukunft nur noch einen Schlüssel zum Öffnen der Türe. Achten Sie beim Kauf daher auf die Nummer der Gleichschließung.

  • V50 Profil-Knaufzylinder - beste Qualität und maximale Flexibilität
  • Ideal für Haustüren oder Wohneingangstüren
  • Gleichschließendes System
  • Inklusive 3 passender Zylinder-Schlüssel
  • Material: Messing, matt vernickelt
Weitere Informationen:
Länge A (Knaufseite Innen):
35 mm
Länge B:
35 mm
Schließart:
Gleichschließend
Anzahl der Stiftzuhaltungen:
5
Anzahl der Schlüssel:
3 Schlüssel
Material:
Messing, matt vernickelt
Fertigung:
Geprüft nach EN 1303:2015
Weitere Suchbegriffe: knaufzylinder gleichschließend, Profilzylinder, knaufzylinder, knauf, zylinder, drehverschluss, schloss, 30/30, mm, sicherheit, n+g, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, haustüren, wohnungstüren, eingangstüren, messing, tür, schlüssel, GL, gleichschließend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
V5031-0000-0011
ab € 7,63*
Sonstiges
BASI
V5031-0005-0011
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.