Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode OVERCORD E 38 0 RC 11 2x250mm niedriglegiert


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000116500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W000287109
EAN/GTIN:
     4028659105026
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 2,0x250
schweißelektroden

Stabelektrode OVERCORD E 38 0 RC 11 2x250mm niedriglegiert


Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E38 0 RC 11 AWS A-5.1: E 6013 niedriglegiert · rutilzellulose-umhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißungen in allen Positionen · ausgezeichnete Fallnahtverschweißbarkeit, sicherer Einbrand · Montagearbeiten können mit unveränderter Stromstärke in allen Positionen ausgeführt werden · fallend verschweißt ergeben sich glatte, leicht konkave Nähte · einfaches Zünden und Wiederzünden · gute Spaltüberbrückbarkeit · geeignet für geprimerte und angerostete Teile, relativ unempfindlich gegen Verschmutzungen im Schweißbereich · durch den kräftigen und stabilen Lichtbogen ist OVERCORD ebenfalls eingeschränkt für verzinkte Stähle geeignet · verwendbar an Lichtnetztrafos · wird ein weicherer Lichtbogen verlangt, sollte OVERCORD Z gewählt werden Grundwerkstoffe: S(P)235 - S(P)355, GP240, GP280 Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE Stromart = - / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG · Preise per Kilogramm · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 205 Stück · Länge: 250mm · Legierung: niedriglegiert · Gewicht: 1,6kg

Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
3
1
€ 7,99*
ab € 33,75*
€ 45,74*
5 Tage
3
1,6
€ 8,90*
ab € 39,27*
€ 52,99*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 45,74*
€ 54,43
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 45,34*
€ 53,95
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 41,79*
€ 49,73
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 40,91*
€ 48,68
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 39,69*
€ 47,23
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 33,75*
€ 40,16
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.