Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennerhalter mit Magnetfuß Stahl verzinkt TIG Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000152131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000152131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennerhalter
WIG-Brennerhalter
wig brennerhalter

Brennerhalter mit Magnetfuß Stahl verzinkt TIG Brenner


Stahl verzinkt · mit Magnetfuß ·
Weitere technische Eigenschaften Verfahren: TIG · Ausführung: mit Magnetfuß · Material: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
passend für:
TIG Brenner
Weitere Suchbegriffe: TIG Brenner, WIG Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1000152130
ab € 10,09*
Ähnlich
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.