Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß- u.Schneidgarnitur RHÖNA Kombi 17 AC Injektor Schneidb.b.100mm GCE RHÖNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000153040
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     G14072802
EAN/GTIN:
     8592346687165
Suchbegriffe:
Schneidbrennergarnitur
Schneidgarnitur
Schweiß- und Schneidbrennergarnitur...
Schweißbrennergarnitur

Schweiß- und Schneidgarnitur RHÖNA Kombi 17 AC Injektor Schneidbereich bis 100 mm GCE RHÖNA


Anschlussgewinde: M21,5 x 20 Gg
Schaft-Ø: 17 mm
für Brenngas Acetylen ·
Weitere technische Eigenschaften Anschlussgewinde: M 21,5 x 20 Gg · Schaft-Ø: 17mm
Weitere Informationen:
Marke:
GCE RHÖNA
Schweißbereich:
0,5 - 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißgarnitur, rhöna schneidgarnitur, schneidgarnitur, Schweiß-/Schneidgarnituren
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 400,10*
€ 437,34*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 400,15*
€ 437,74*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,44*
€ 439,65*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 410,29*
€ 447,44*
Lager 7051
10
Frei Haus
ab € 461,34*
€ 500,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,53*
€ 595,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,03*
€ 586,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,83*
€ 568,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,83*
€ 561,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,34*
€ 548,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.