Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Premium B1-Pistolenschaum PUP B1 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-10047282
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45300
EAN/GTIN:
     4006209453001
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum

Fischer Premium B1-Pistolenschaum PUP B1 750


Der fischer Brandschutzschaum PUFS 750 ist gemäß B1-Prüfung schwerentflammbar und darf daher zwischen massiven, mineralischen oder metallischen Baustoffen eingesetzt werden. Hochwirksame Wärmedämmung an Fassaden, Dämmen und Füllen im Dachausbau, Dämmen und Füllen von Fugen an Fensteranschlüssen, Mauerdurchbrüchen etc. Farbe betongrau. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Hohe Ausbeute von freigeschäumt bis zu 45 l. Schutzhandschuhe für Endverwender sind beigefügt.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H335: Kann die Atemwege reizen | H351: Kann vermutlich Krebs verursachenn | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Ex-positionn

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschaum, bauschaum fischer, bauschaum, bauschaum 750 ml, 1K-Montageschäume
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
12
€ 6,40*
ab € 7,47*
€ 11,71*
4 Tage
27
12
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 13,33*
Lager 7051
30
12
€ 7,99*
ab € 10,67*
€ 13,43*
14 Tage
816
12
€ 6,99*
ab € 10,98*
€ 13,77*
2 Tage
30
12
Frei Haus
ab € 24,47*
€ 29,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 161,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.