Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10047496 Herst.-Nr.: 45264 EAN/GTIN: 4006209452646 |
| |
|
| | |
| Fischer Bolzenanker FBN II 12/50 Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Dübellänge: | 146 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,256* | € 1,566* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,3953* | € 1,7061* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,2229* | € 2,7329* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 22,83* | € 28,33* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 26,894* | € 33,184* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,3447* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|