Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10047572 Herst.-Nr.: 44122 EAN/GTIN: 4006209441220 |
| |
|
| | |
| Fischer Nagelanker FNA II 6x30/5 A4 Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Montageschienen und Unterkonstruktionen aus Holz oder Metall im Außenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Länge: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,7601* | € 2,1201* | | | | Lager 7051 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,0816* | € 2,4916* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,0738* | € 2,4938* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,1044* | € 2,5144* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,6846* | € 2,5184* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 249,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|