Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10047689 Herst.-Nr.: 49789 EAN/GTIN: 4006209497890 |
| |
|
| | |
| Fischer Rohrschelle FRS N 21-23 M8/M10 Die fischer Rohrschelle FRSN 21-23 M8/M10 für Nenngröße 1/2 ohne Schalldämmeinlage einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Breite: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,8626* | € 1,1026* | | | | Lager 7051 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,3228* | € 1,6428* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,3565* | € 1,6865* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,3781* | € 1,7081* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,3893* | € 1,7193* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 164,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|