Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Premium Brunnenschaum PUP BS 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-10048777
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513763
EAN/GTIN:
     4048962130492
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum

Fischer Premium Brunnenschaum PUP BS 750


fischer Brunnenschaum PU BS 750 zum schnellen Verfüllen von Fugen zwischen Falz-Schachtringen sowie zum Abdichten und Verbinden von Brunnenschächten, Kanaleinstiegsschächten, Dämmen und Füllen von Mauerdurchbrüchen. Farbe beige. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Hohe Ausbeute von freigeschäumt bis zu 45 l. Die externe Prüfung der Wasserdichtheit in Verbindung mit Falz-Schachtringen erfüllt die Anforderungen an einen Brunnenschaum. Schutzhandschuhe für Endverwender sind beigefügt.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315: Verursacht Hautreizungen | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H335: Kann die Atemwege reizen | H351: Kann vermutlich Krebs verursachen | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Ex-position | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
Marke:
FISCHER
Inhalt:
750 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Brunnenschaum, bauschaum fischer, bauschaum, bauschaum 750 ml, 1K-Montageschäume
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
12
€ 6,40*
ab € 5,18*
€ 8,12*
4 Tage
27
12
€ 4,95*
ab € 6,9376*
€ 8,7976*
9 Tage
22
12
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 9,26*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 7,35*
€ 9,31*
Lager 7051
30
12
€ 7,99*
ab € 7,49*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 114,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.