Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Kippdübel
>
Artikel
Fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 GS R
Menge:
Boxen
Produktinformationen:
icecat
Lager 7051
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7051-10049593
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
501405
EAN/GTIN:
4048962006384
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel
Fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 GS R
Der fischer Bolzenanker FAZ II GS R mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus Edelstahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II GS R kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus Edelstahl werden Lasten im Außenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker mit großer Scheibe beispielsweise für die Befestigung von Stahlbauteilen oder Fassadenunterkonstruktionen mit Langlöchern.
Weitere Informationen:
Marke:
FISCHER
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
... >
Anker Befestigungstechnik
>
Schwerlast- und Highbondanker
>
Schwerlastanker
Weitere Suchbegriffe:
Hakendübel
,
Kippdübel
,
Klappdübel
,
fischer ankerbolzen a4
,
federklappdübel fischer
,
federklappdübel
,
Schwerlastanker
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7051
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 2,4755*
€ 3,0255*
Lager 1498
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 2,87*
€ 3,49*
Lager 2478
3 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 3,52*
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 2,9509*
€ 3,6678*
Lager 1689
50
Frei Haus
ab € 3,5172*
€ 4,2472*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Boxen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 3,0255*
€ 3,60035
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,9955*
€ 3,56465
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,8455*
€ 3,38615
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,7355*
€ 3,25525
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 2,4755*
€ 2,94585
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,4755* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen (
entspricht € 151,275* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7051
Versand:
Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7051
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer 501396 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 75 mm
fischer
501396
ab € 1,9979*
Ähnlich
Fischer 501400 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 95 mm
fischer
501400
ab € 2,4443*
Ähnlich
Fischer 501401 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 115 mm
fischer
501401
ab € 2,9183*
Ähnlich
Fischer 501403 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 95 mm
fischer
501403
ab € 2,2025*
Ähnlich
Fischer 501406 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 105 mm
fischer
501406
ab € 1,8131*
Ähnlich
Fischer 501408 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 115 mm
fischer
501408
ab € 2,7763*
Ähnlich
Fischer AZ II 8/10 GS R Klappdübel 75 mm
fischer
501398
ab € 2,0146*
Ähnlich
Fischer Bolzenanker FAZ II 8/30 R nicht rostender Stahl
fischer
501399
ab € 2,3908*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen