Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10049948 Herst.-Nr.: 505582 EAN/GTIN: 4048962070620 |
| |
|
| | |
| Fischer Kälteschelle KFT 21,3 Die fischer Kälteschelle KFT 21,3 mit Innendurchmesser 21,3 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2 ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Breite: | 88 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,9736* | € 19,2836* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,09* | € 19,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,3519* | € 23,3419* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 20,09* | € 27,12* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 21,43* | € 28,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|