Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10049949 Herst.-Nr.: 505583 EAN/GTIN: 4048962070637 |
| |
|
| | |
| Fischer Kälteschelle KFT 22,0 Die fischer Kälteschelle KFT 22,0 mit Innendurchmesser 22,0 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2 ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Breite: | 88 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,0345* | € 19,2445* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 14,07* | € 19,34* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,2797* | € 23,3397* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 20,17* | € 27,10* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 21,50* | € 28,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|