Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10050607 Herst.-Nr.: 524869 EAN/GTIN: 4048962199925 |
| |
|
| | |
| Fischer Gipskartondübel GK GREEN S Das Granulat zur Herstellung des fischer Gipskartondübels GK GREEN wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Gipskartondübel GK GREEN S verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK GREEN S wird komplett mit Spanplattenschraube geliefert. Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Schraubenabmessung ds x ls: | 4,5 x 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 45 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3353* | € 0,3941* | | | | Lager 7051 | | | | 45 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,4097* | € 0,4097* | | | | | | 8 Tage | | | 45 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,4323* | € 0,4323* | | | | | | | | 45 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,45223* | € 0,45223* | | | | | 17 Tage | | | 45 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,46* | € 0,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück | Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 18,4365* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|